Techprof Amsterdam - 8799566495886
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
Boulons
Boulons de charrue
08070
08070.160.050
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
Corps de boulon à tête fraisée à ergot avec écrou hexagonal DIN 604/555 Acier Brut 4.6 M16X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.6
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
50 mm
Classe
4.6
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk (max.)
32.8
g (max.)
4.2
k
9
L (mm)
50
m
13
P
2
s
24
α (min.)
90
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
604/555
Numéros d'articles
Numéro d'article
08070.160.050
EAN
8715492549693
UBB
950351587999
UNSPSC
31161612