text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de boulon à tête fraisée à ergot avec écrou hexagonal DIN 604/555 Acier Brut 4.6 M10X35


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 4.6
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 35 mm
Classe 4.6
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 19.65
g (max.) 3.2
k 5.5
L (mm) 35
m 8
P 1.5
s 17
α (min.) 90

Normes

DIN 604/555

Numéros d'articles

Numéro d'article 08070.100.035
EAN 8715492549297
UBB 951351331552
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.