Boulons de charrue
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
Boulons de charrue
01036
01036.100.035
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
Corps de boulon à tête fraisée à collet carré court DIN ≈608 Acier Brut 8.8 M10X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
35 mm
Classe
8.8
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.)
26
d-D
M10
dk (max.)
19.65
L (mm)
35
P
1.5
fn (max.)
8.45
v (max.)
10.58
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈608
Numéros d'articles
Numéro d'article
01036.100.035
EAN
8715492017802
UBB
951351988930
UNSPSC
31161612