varios
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
Boulons
Boulons de charrue
08260
08260.060.035
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
Corps de boulon à tête fraisée à collet à oreilles avec écrou hexagonal Acier Electro zingué 4.6 M6X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.6
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
35 mm
Classe
4.6
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Dimensions
d-D
M6
dk
11.5
g
1
k
8
L (mm)
35
m
5
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
08260.060.035
EAN
8715492556646
UBB
950351613977
UNSPSC
31161612