text.skipToContent text.skipToNavigation

Conteneur de transport gerbables rectangulaire 19,0 l PE gris L503xl340xH142 MAUSER


En polyéthylène. À haute résistance et dotées de rainures d’empilage extra-stabilisantes. Surfaces intérieures lisses, faciles à nettoyer. Compatible alimentaire. Résistante à la température de -20 °C à +90 °C. Couleur grise. N° de réf. 9000 450 320 Couleurs naturelles

Numéro d'article 9R715693
Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 19
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 19
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Non
Empilable Oui
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 300
Hauteur interne (mm) 135
Largeur externe (mm) 340
Hauteur externe (mm) 142
Profondeur extérieure (mm) 503
Profondeur intérieure (mm) 463
Marque Mauser

Numéros d'articles

Numéro d'article 9R715693
EAN 4054773014739
UBB 500583948889
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 31002205
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.