text.skipToContent text.skipToNavigation

Conteneur de transport gerbables L600xl400xH320 mm rouge PP charge lourde LA-KA-PE


En polypropylène. Utilisable comme caisses pour charge lourde. Supporte des charges élevées et convient aux convoyeurs à rouleaux. Plus de stabilité grâce au fond nervuré. Poignées sur les côtés frontaux à partir de 210 mm de hauteur. Compatible alimentaire. Résistant aux huiles, graisses et à la majorité des acides et des alcalins. Résistante à la température de -20 °C à +90 °C. Étiquettes adaptées : Taille E3

Numéro d'article 2Q315579
Couleur Red
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Red
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 75
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 363
Hauteur interne (mm) 301
Largeur externe (mm) 400
Hauteur externe (mm) 320
Profondeur extérieure (mm) 600
Profondeur intérieure (mm) 563
Marque La-ka-pe
Type Transport Box

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Q315579
EAN 4031022050182
UBB 500581524682
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant VTK 600/320-0 ROT
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.