text.skipToContent text.skipToNavigation

Conteneur de transport gerbables L600xl400xH220 mm gris PP poignée traversante LOCKWEILER


En polypropylène. Usage polyvalent à l’entrepôt et en préparation. Adapté aux dimensions des europalettes. Résistant à la majorité des acides et des huiles. Compatible alimentaire. Résistance à la température de -20 °C à +80 °C. Couleur grise. Fond fermé et parois latérales ajourées

Numéro d'article 2Y707464
Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 42
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 42
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 355
Hauteur interne (mm) 215
Largeur externe (mm) 400
Hauteur externe (mm) 220
Profondeur extérieure (mm) 600
Profondeur intérieure (mm) 555
Marque Lockweiler

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Y707464
EAN 4054773013572
UBB 500581604468
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant NB42V2-139142220118
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.