text.skipToContent text.skipToNavigation

Conteneur de transport gerbables L600xl400xH170 mm gris PP poignée traversante LOCKWEILER


En polypropylène. Usage polyvalent à l’entrepôt et en préparation. Adapté aux dimensions des europalettes. Résistant à la majorité des acides et des huiles. Compatible alimentaire. Résistance à la température de -20 °C à +80 °C. Couleur grise. Fond fermé et parois latérales ajourées

Numéro d'article 1F733485
Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 34
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 34
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 355
Hauteur interne (mm) 165
Largeur externe (mm) 400
Hauteur externe (mm) 170
Profondeur extérieure (mm) 600
Profondeur intérieure (mm) 555
Marque Lockweiler

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F733485
EAN 4054773013565
UBB 500581033965
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant NB34V2-139134220118
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.