text.skipToContent text.skipToNavigation

Conteneur de transport gerbables L600xl400xH145 mm rouge PP parois latérales LA-KA-PE


En polypropylène (). Compatible alimentaire. Pour transporter, stocker, trier, etc.. Les dimensions des caisses sont adaptées à la dimension de la palette L 1 200 x l 800 mm. Convient pour convoyeurs à roulettes. Résistante à la température de -20 °C à +65 °C

Numéro d'article 3R453037
Couleur Red
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Red
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Non
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 45
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 352
Hauteur interne (mm) 133
Largeur externe (mm) 400
Hauteur externe (mm) 145
Profondeur extérieure (mm) 600
Profondeur intérieure (mm) 551
Marque La-ka-pe

Numéros d'articles

Numéro d'article 3R453037
EAN 4031022015501
UBB 500581844387
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant TK600/145-0 ROT
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.