text.skipToContent text.skipToNavigation

Conteneur de transport gerbables L600xl400xH120 mm gris PP poignée fermée ALLIT


Gris. Polypropylène indéformable. Parois renforcées par des nervures. Adapté aux dimensions des europalettes. Bord d’empilage autocentrant et périphérique. Nettoyage optimal grâce aux parois intérieures lisses. Résistant à la majorité des acides et des huiles. Résistant à la température de -10 °C à +60 °C. Parois fermées. Poignée rouge, fermée ou bleue, ouverte

Numéro d'article 6A643000
Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Oui
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Oui
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 40
Transparent Non
Avec serrure Oui
Largeur interne (mm) 355
Hauteur interne (mm) 115
Largeur externe (mm) 400
Hauteur externe (mm) 120
Profondeur extérieure (mm) 600
Profondeur intérieure (mm) 555
Marque Allit
Model ProfiPlus

Numéros d'articles

Numéro d'article 6A643000
EAN 4005187567403
UBB 500582656822
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 456740
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.