text.skipToContent text.skipToNavigation

Conteneur de transport gerbables L400xl300xH320 mm vert PP poignée traversante LA-KA-PE


En polypropylène (). Compatible alimentaire. Pour transporter, stocker, trier, etc.. Les dimensions des caisses sont adaptées à la dimension de la palette L 1 200 x l 800 mm. Convient pour convoyeurs à roulettes. Avec poignées traversantes sur les côtés frontaux à partir de H 210 mm. Résistante à la température de -20 °C à +65 °C. Fond et parois latérales fermés

Numéro d'article 6V392779
Couleur Vert
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Vert
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 45
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 255
Hauteur interne (mm) 305
Largeur externe (mm) 300
Hauteur externe (mm) 320
Profondeur extérieure (mm) 400
Profondeur intérieure (mm) 356
Marque La-ka-pe

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V392779
EAN 4031022017949
UBB 500582943287
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant TK400/320-0 GRÜN
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.