text.skipToContent text.skipToNavigation

Conteneur de transport gerbables L400xl300xH270 mm gris PP poignée traversante LA-KA-PE


En polypropylène (). Compatible alimentaire. Pour transporter, stocker, trier, etc.. Les dimensions des caisses sont adaptées à la dimension de la palette L 1 200 x l 800 mm. Convient pour convoyeurs à roulettes. Avec poignées traversantes sur les côtés frontaux à partir de H 210 mm. Résistante à la température de -20 °C à +65 °C. Fond et parois latérales fermés

Numéro d'article 8K455723
Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 40
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 255
Hauteur interne (mm) 255
Largeur externe (mm) 300
Hauteur externe (mm) 270
Profondeur extérieure (mm) 400
Profondeur intérieure (mm) 356
Marque La-ka-pe
Type Transport Stacking Box

Numéros d'articles

Numéro d'article 8K455723
EAN 4031022017123
UBB 500583508311
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant TK400/270-0 GRAU
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.