text.skipToContent text.skipToNavigation

Conteneur de transport gerbables L400xl300xH270 mm bleu PP poignée travers. LA-KA-PE


En polypropylène. Utilisable comme caisses pour charge lourde. Supporte des charges élevées et convient aux convoyeurs à rouleaux. Plus de stabilité grâce au fond nervuré. Poignées sur les côtés frontaux à partir de 210 mm de hauteur. Compatible alimentaire. Résistant aux huiles, graisses et à la majorité des acides et des alcalins. Résistante à la température de -20 °C à +90 °C. Étiquettes adaptées : Taille E3

Numéro d'article 4W176400
Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 50
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 264
Hauteur interne (mm) 251
Largeur externe (mm) 300
Hauteur externe (mm) 270
Profondeur extérieure (mm) 400
Profondeur intérieure (mm) 364
Marque La-ka-pe
Type Transport Box

Numéros d'articles

Numéro d'article 4W176400
EAN 4031022050670
UBB 500582260153
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant VTK 400/270-0 BLAU
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.