text.skipToContent text.skipToNavigation

Conteneur de transport gerbables L400xl300xH210 mm bleu PP poignée traversante LA-KA-PE


En polypropylène (). Compatible alimentaire. Pour transporter, stocker, trier, etc.. Les dimensions des caisses sont adaptées à la dimension de la palette L 1 200 x l 800 mm. Convient pour convoyeurs à roulettes. Avec poignées traversantes sur les côtés frontaux à partir de H 210 mm. Résistante à la température de -20 °C à +65 °C. Fond et parois latérales fermés

Numéro d'article 3Y263988
Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 40
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 255
Hauteur interne (mm) 200
Largeur externe (mm) 300
Hauteur externe (mm) 210
Profondeur extérieure (mm) 400
Profondeur intérieure (mm) 356
Marque La-ka-pe

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Y263988
EAN 4031022017567
UBB 500581953279
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant TK400/210-0 BLAU
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.