text.skipToContent text.skipToNavigation

Conteneur de transport gerbables L400xl300xH145 mm gris PP charge lourde LA-KA-PE


En polypropylène. Utilisable comme caisses pour charge lourde. Supporte des charges élevées et convient aux convoyeurs à rouleaux. Plus de stabilité grâce au fond nervuré. Poignées sur les côtés frontaux à partir de 210 mm de hauteur. Compatible alimentaire. Résistant aux huiles, graisses et à la majorité des acides et des alcalins. Résistante à la température de -20 °C à +90 °C. Étiquettes adaptées : Taille E3

Numéro d'article 9W949005
Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Non
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 45
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 266
Hauteur interne (mm) 126
Largeur externe (mm) 300
Hauteur externe (mm) 145
Profondeur extérieure (mm) 400
Profondeur intérieure (mm) 366

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W949005
EAN 4031022066800
UBB 500584022510
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant VTK400/145-0 GRAU
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.