text.skipToContent text.skipToNavigation

Conteneur de transport gerbables L400xl300xH145 mm bleu PP parois latérales LA-KA-PE


En polypropylène (). Compatible alimentaire. Pour transporter, stocker, trier, etc.. Les dimensions des caisses sont adaptées à la dimension de la palette L 1 200 x l 800 mm. Convient pour convoyeurs à roulettes. Résistante à la température de -20 °C à +65 °C

Numéro d'article 7L874203
Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Non
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 35
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 255
Hauteur interne (mm) 133
Largeur externe (mm) 300
Hauteur externe (mm) 145
Profondeur extérieure (mm) 400
Profondeur intérieure (mm) 356
Marque La-ka-pe
Type Transport Stacking Box

Numéros d'articles

Numéro d'article 7L874203
EAN 4031022018304
UBB 500583162382
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant TK400/145-0 BLAU
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.