text.skipToContent text.skipToNavigation

Conteneur de transport gerbables L400xl300xH120 mm vert PP parois latérales LA-KA-PE


En polypropylène (). Compatible alimentaire. Pour transporter, stocker, trier, etc.. Les dimensions des caisses sont adaptées à la dimension de la palette L 1 200 x l 800 mm. Convient pour convoyeurs à roulettes. Résistante à la température de -20 °C à +65 °C

Numéro d'article 9Z125946
Couleur Vert
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Vert
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Non
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 30
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 255
Hauteur interne (mm) 110
Largeur externe (mm) 300
Hauteur externe (mm) 120
Profondeur extérieure (mm) 400
Profondeur intérieure (mm) 356
Marque La-ka-pe

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Z125946
EAN 4031022018779
UBB 500584041098
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant TK400/120-0 GRÜN
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.