text.skipToContent text.skipToNavigation

Conteneur de transport gerbables L400xl300xH120 mm gris PP parois latérales LA-KA-PE


En polypropylène (). Compatible alimentaire. Pour transporter, stocker, trier, etc.. Les dimensions des caisses sont adaptées à la dimension de la palette L 1 200 x l 800 mm. Convient pour convoyeurs à roulettes. Résistante à la température de -20 °C à +65 °C

Numéro d'article 3K222026
Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Non
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 30
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 255
Hauteur interne (mm) 110
Largeur externe (mm) 300
Hauteur externe (mm) 120
Profondeur extérieure (mm) 400
Profondeur intérieure (mm) 356
Marque La-ka-pe

Numéros d'articles

Numéro d'article 3K222026
EAN 4031022018793
UBB 500581800223
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant TK400/120-0 GRAU
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.