text.skipToContent text.skipToNavigation

Conteneur de transport gerbables L300xl200xH145 mm rouge PP parois latérales LA-KA-PE


En polypropylène (). Compatible alimentaire. Pour transporter, stocker, trier, etc.. Les dimensions des caisses sont adaptées à la dimension de la palette L 1 200 x l 800 mm. Convient pour convoyeurs à roulettes. Résistante à la température de -20 °C à +65 °C

Numéro d'article 6H829397
Couleur Red
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Red
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Non
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 25
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 152
Hauteur interne (mm) 133
Largeur externe (mm) 200
Hauteur externe (mm) 145
Profondeur extérieure (mm) 300
Profondeur intérieure (mm) 252
Marque La-ka-pe

Numéros d'articles

Numéro d'article 6H829397
EAN 4031022019639
UBB 500582770425
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant TK300/145-0 ROT
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.