text.skipToContent text.skipToNavigation

Conteneur de transport gerbables L300xl200xH120 mm bleu PP charge lourde LA-KA-PE


En polypropylène. Utilisable comme caisses pour charge lourde. Supporte des charges élevées et convient aux convoyeurs à rouleaux. Plus de stabilité grâce au fond nervuré. Poignées sur les côtés frontaux à partir de 210 mm de hauteur. Compatible alimentaire. Résistant aux huiles, graisses et à la majorité des acides et des alcalins. Résistante à la température de -20 °C à +90 °C. Étiquettes adaptées : Taille E3

Numéro d'article 3M925754
Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Traitement de surface Autre
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Non
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 35
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 166
Hauteur interne (mm) 110
Largeur externe (mm) 200
Hauteur externe (mm) 120
Profondeur extérieure (mm) 300
Profondeur intérieure (mm) 266
Marque La-ka-pe

Numéros d'articles

Numéro d'article 3M925754
EAN 4031022051134
UBB 500581828612
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant VTK 300/120-0 BLAU
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.