text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Connecteur thermorétractable Knipex en cuivre étamé 12-10AWG


Connecteurs bout à bout thermorétractables Matériau : cuivre, étamé. Isolation : nylon. Température de fonctionnement : -55 °C à +105 °C. Température de rétraction : 180 °C. Charge électrique max : 600 V. Contenu : 100 pièces. Couleur : jaune. Câble4 - 6mm²AWG12 - 10CouleurJauneQuantité100InsulationNylonMatériauCuivreSurfaceÉtaméeTempérature max.-55°C -

Numéro d'article 0I426180
Couleur Yellow
Sans halogène Non
Plage AWG 11 - 10
Section nominale (mm²) 4 - 6
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Yellow
Sans halogène Non
Plage AWG 11 - 10
Section nominale (mm²) 4 - 6
Marque Knipex

La description

Connecteurs bout à bout thermorétractables Matériau : cuivre, étamé. Isolation : nylon. Température de fonctionnement : -55 °C à +105 °C. Température de rétraction : 180 °C. Charge électrique max : 600 V. Contenu : 100 pièces. Couleur : jaune. Câble4 - 6mm²AWG12 - 10CouleurJauneQuantité100InsulationNylonMatériauCuivreSurfaceÉtaméeTempérature max.-55°C - +105°CTempérature de rétraction180°CCharge électrique max. 600 V

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I426180
EAN 4003773076339
UBB 500641808752
UNSPSC 39121723
N° Article du fabricant 97 99 252
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.