text.skipToContent text.skipToNavigation

Connecteur Ripca 2.5-6.0mm² jaune Ø 2.7mm 50 pièces


Numéro d'article 9Q001735
Sans halogène Non
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 13.5
Forme de bride Forme de broche
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Yellow
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 13.5
Forme de bride Forme de broche
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Yellow
Matériau Cuivre
Plage AWG 12 - 10
Section nominale (mm²) 4 - 6
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Longueur de bride (mm) 3.5
Diamètre de la broche (borne en forme de broche) (mm) 2.7
Marque Ripca
Code Douanier 8536901000
Type Pin Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Q001735
EAN 8712734009717
UBB 500644326232
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 622YLW-50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.