Cosses rondes
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
Cosses et connecteurs
Cosses
Cosses rondes
8H179359
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
Connecteur Ripca « DIN » 16.0mm² bleu 10 pièces
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8H179359
Couleur
Bleu
Longueur de gaine (mm)
12
Isolé
Oui
Sans halogène
Non
Type de construction
Standard
Section nominale (mm²)
16
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Bleu
Longueur de gaine (mm)
12
Isolé
Oui
Sans halogène
Non
Type de construction
Standard
Section nominale (mm²)
16
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
Emballage en bande
Non
Matériau
Cuivre
Avec drapeau de marquage
Non
Matériau de l'isolation
Polyamide (PA)
Taille AWG
6
Marque
Ripca
Type
End Connector
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8H179359
EAN
8712734065171
UBB
500644349267
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
CED160-10