text.skipToContent text.skipToNavigation

Connecteur de câble à œillet non isolé Knipex 16-14AWG étain 5mm trou

Numéro d'article 2L918200
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Sans
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre

Spécifications

Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Sans
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 5
Plage AWG 16 - 14
Section nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Oui
Marque Knipex

Numéros d'articles

Numéro d'article 2L918200
EAN 4003773076247
UBB 500641804389
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 97 99 214
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.