text.skipToContent text.skipToNavigation

Connecteur de câble à œillet non isolé Knipex 12-10AWG étain 8mm trou


Cosses à souder non isolées Matériau : cuivre, galvanisé. Contenu : 100 pièces. non isolées. Vis8mmCâble4 - 6mm²AWG12 - 10Quantité100MatériauCuivreSurfaceétaméeDiamètre de contactØ 8mm

Numéro d'article 6Y438864
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Sans
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Sans
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 8
Plage AWG 12 - 10
Section nominale (mm²) 4 - 6
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Oui
Marque Knipex

La description

Cosses à souder non isolées Matériau : cuivre, galvanisé. Contenu : 100 pièces. non isolées. Vis8mmCâble4 - 6mm²AWG12 - 10Quantité100MatériauCuivreSurfaceétaméeDiamètre de contactØ 8mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Y438864
EAN 4003773076292
UBB 500641805378
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 97 99 219
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.