text.skipToContent text.skipToNavigation

Connecteur à lame Knipex 12-10AWG Nylon Jaune 6.3mm


Fiche de connexion à lame Matériau : laiton, étamé. Isolation : nylon. Température max : 105 °C. Charge électrique max : 600 V. Contenu : 100 pièces. Couleur : jaune. Câble4 - 6mm²AWG12 - 10CouleurJauneQuantité100InsolationNylonMatériauBrassSurfaceÉtaméeTempérature max. 105°CMax. charge électrique600 Vtab largeur6.3mm

Numéro d'article 2B277640
Modèle Bouchon
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Partiellement isolé
Couleur de l'isolation Yellow
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Bouchon
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Partiellement isolé
Couleur de l'isolation Yellow
Dimensions de prise Plat 6,3x0,8 mm
Matériau Laiton
Plage AWG 12 - 10
Section nominale (mm²) 4 - 6
Matériau de l'isolation Polyamide (PA)
Avec prise de tension Non
Marque Knipex

La description

Fiche de connexion à lame Matériau : laiton, étamé. Isolation : nylon. Température max : 105 °C. Charge électrique max : 600 V. Contenu : 100 pièces. Couleur : jaune. Câble4 - 6mm²AWG12 - 10CouleurJauneQuantité100InsolationNylonMatériauBrassSurfaceÉtaméeTempérature max. 105°CMax. charge électrique600 Vtab largeur6.3mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 2B277640
EAN 4003773076049
UBB 500641803399
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 97 99 112
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.