text.skipToContent text.skipToNavigation

Connecteur à œil non isolé Knipex pour câble 22-16AWG étain trou 3mm


Cosses à souder non isolées Matériau : cuivre, galvanisé. Contenu : 200 pièces. non isolées. Vis3mmCâble0.5 - 1mm²AWG22 - 16Quantité200MatériauCuivreSurfaceétaméeDiamètre de contactØ 3mm

Numéro d'article 5I435555
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Sans
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Sans
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 3
Plage AWG 20 - 17
Section nominale (mm²) 0.5 - 1
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Oui
Marque Knipex

La description

Cosses à souder non isolées Matériau : cuivre, galvanisé. Contenu : 200 pièces. non isolées. Vis3mmCâble0.5 - 1mm²AWG22 - 16Quantité200MatériauCuivreSurfaceétaméeDiamètre de contactØ 3mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 5I435555
EAN 4003773076209
UBB 500641803548
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 97 99 210
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.