text.skipToContent text.skipToNavigation

Connecteur à œil Knipex pour câble 12-10AWG Nylon Jaune Trou de 10mm

Numéro d'article 9G738795
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Polyamide (PA)
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Yellow

Spécifications

Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Polyamide (PA)
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Yellow
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 10
Plage AWG 12 - 10
Section nominale (mm²) 4 - 6
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Oui
Marque Knipex
Code Douanier 85369010

Numéros d'articles

Numéro d'article 9G738795
EAN 4003773076193
UBB 500641819155
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 97 99 180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.