text.skipToContent text.skipToNavigation

Connecteur à œil Knipex pour câble 12-10AWG Nylon Jaune Trou 8mm


Connecteurs de câbles, à œillet Contenu : 100 pièces. Couleur : jaune. Vis8mmCâble4 - 6mm²AWG12 - 10CouleurJauneQualité100InsolationNylonMatériauCuivreSurfaceétaméeTempérature max. 105°CCharge électrique max. 600 VDiamètre de contactØ 8mm

Artículo No. 1X190886
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Polyamide (PA)
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Embalado por 1

Especificaciones

Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Polyamide (PA)
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Yellow
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 8
Plage AWG 12 - 10
Section nominale (mm²) 4 - 6
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Oui
Marque Knipex
Code Douanier 85369010

Descripción

Connecteurs de câbles, à œillet Contenu : 100 pièces. Couleur : jaune. Vis8mmCâble4 - 6mm²AWG12 - 10CouleurJauneQualité100InsolationNylonMatériauCuivreSurfaceétaméeTempérature max. 105°CCharge électrique max. 600 VDiamètre de contactØ 8mm

Números de artículo

Artículo No. 1X190886
EAN 4003773076186
UBB 500641818991
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 97 99 179
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.