text.skipToContent text.skipToNavigation

Compteur de pesage plage pesage 15 kg pas du cadran 0,2 g plateforme de KERN


Avec optimisation automatique des références. Programme d’ajustage inclus (poids d’ajustage externe nécessaire). Comptage de pièces avec des nombres de pièces de référence. Passage de l’affichage des pièces au poids. Nombre de pièces cible programmable. Mémoire de comptage (pour additionner des pièces de comptage identiques dans les pièces totales et le poids total). Plateforme de pesage en acier inoxydable. Capot de protection de travail. Interface de données RS 232. Écran LCD rétro-éclairé, hauteur des chiffres 20 mm. Fonction d’arrêt automatique sélectionnable après 1, 5, 10 minutes. Alimentation électrique 230/50 V / Hz. l 315 x P 350 x H 105 mm

Numéro d'article 7E983713
Largeur 320
Hauteur 125
Mémoire de valeurs mesurées Oui
Longueur 350
Type de batterie Alimentation secteur
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 320
Hauteur 125
Mémoire de valeurs mesurées Oui
Longueur 350
Type de batterie Alimentation secteur
Gamme de pesée (kg) 15 - 15
Longueur de la zone de pesée (mm) 225
Largeur de la zone de pesée (mm) 295
Étalonné Oui
Type CPB 15K0.2N

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E983713
EAN 4045761124387
UBB 500583082929
UNSPSC 41111508
N° Article du fabricant 9182486572
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.