text.skipToContent text.skipToNavigation

Compresseur Airboy Silence 50 OF E 49 l/min 8 bar 0,28 kW 230 V 50 Hz 4 l AIRCRAFT


Sans huile, compact et portatif. Très silencieux. Raccord rapide. Un manomètre pour la pression du récipient et un autre pour la pression de travail. Disjoncteur moteur

Numéro d'article 9C329553
Couleur Bleu
Largeur 13.97
Hauteur 12.2
Poids 11.1
Pression max. (bar) 8
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Largeur 13.97
Hauteur 12.2
Poids 11.1
Pression max. (bar) 8
Puissance du moteur 0.28
Niveau de puissance acoustique 97
Type de moteur Électrique
Tension de raccordement (V) 230
Fréquence 50 Hz
Quantité de livraison (kg) 0.028
Capacité du réservoir 6
Nombre de cylindres 1
Avec protection de moteur Oui
Avec soupape d'échappement Oui
Raccordement de tuyau Raccordement rapide
Pression de fonctionnement maximale (psi) 116
Type de lubrification Sans
Nombre de raccords sortants 1
Mobile Oui
Entraînement Direct
Avec soupape de non-retour Non
Taille de la connectique de sortie Autre
Type 10988104, Airboy Silence 50

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C329553
EAN 4036351260745
UBB 500583762579
UNSPSC 40151605
N° Article du fabricant 4000894900
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.