text.skipToContent text.skipToNavigation

Compresseur Aerotec Zenith 250 TECH 175 l/min 10 bar 1,1 kW 230 V 50 Hz 10 l AEROTEC


Sans huile. Mobile. Groupe 1 cylindre sans maintenance. Décharge au démarrage via un pressostat Condor. Jauge de pression de la chaudière et manomètre de sortie ainsi que régulateur de pression sont rangés dans la console et immédiatement visibles à l’opérateur. Niveau de pression acoustique de 85 LWA / 64 dB

Numéro d'article 5M158949
Couleur Gris
Largeur 15.55
Hauteur 27.16
Poids 30.5
Pression max. (bar) 10
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Largeur 15.55
Hauteur 27.16
Poids 30.5
Pression max. (bar) 10
Puissance du moteur 1.1
Vitesse de rotation (1/min) 1200
Niveau de puissance acoustique 64
Type de moteur Électrique
Tension de raccordement (V) 230
Fréquence 50 Hz
Quantité de livraison (kg) 0.105
Capacité du réservoir 50
Avec démarrage/arrêt automatiques Oui
Nombre de cylindres 1
Avec protection de moteur Oui
Avec dispositif de sécurité à ressort Non
Avec soupape d'échappement Oui
Avec sortie de condensat Oui
Raccordement de tuyau Raccordement rapide
Pression de fonctionnement maximale (psi) 145
Type de lubrification Sans
Nombre de raccords sortants 1
Mobile Oui
Entraînement Courroie trapézoïdale
Avec soupape de non-retour Oui
Taille de la connectique de sortie Autre
Marque Aerotec
Type 25125501, Aerotec 550-50 PRO CM3

Numéros d'articles

Numéro d'article 5M158949
EAN 4260479718417
UBB 500582497441
UNSPSC 40151605
N° Article du fabricant 2009563
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.