text.skipToContent text.skipToNavigation

Compresseur Aerotec Vento Silent 6 110 l/min 8 bar 0,7 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Compresseur à piston portable en version sans huile. Groupe 1 cylindre à fixation directe par bride avec piston en PTFE. Réducteur de pression inclus pour le réglage précis de la pression de distribution. Très peu bruyant, donc parfaitement adapté à l’utilisation à l’intérieur. Avec pieds en caoutchouc pour un fonctionnement sans vibrations. Niveau de pression acoustique de 85 LWA / 68 dB

Numéro d'article 0M648230
Couleur Autre
Largeur 8.26
Hauteur 21.2
Poids 15
Pression max. (bar) 8
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 8.26
Hauteur 21.2
Poids 15
Pression max. (bar) 8
Puissance du moteur 0.7
Vitesse de rotation (1/min) 1440
Niveau de puissance acoustique 68
Type de moteur Électrique
Tension de raccordement (V) 230
Fréquence 50 Hz
Quantité de livraison (kg) 0.09
Capacité du réservoir 6
Avec démarrage/arrêt automatiques Oui
Nombre de cylindres 1
Avec protection de moteur Oui
Avec dispositif de sécurité à ressort Non
Avec soupape d'échappement Oui
Avec sortie de condensat Non
Raccordement de tuyau Raccordement rapide
Pression de fonctionnement maximale (psi) 116
Type de lubrification Sans
Nombre de raccords sortants 1
Mobile Oui
Entraînement Direct
Avec soupape de non-retour Non
Taille de la connectique de sortie Autre
Marque Aerotec
Type 25111101, Aerotec Vento 6

Numéros d'articles

Numéro d'article 0M648230
EAN 4260135770490
UBB 500573794764
UNSPSC 40151605
N° Article du fabricant 2005210
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.