text.skipToContent text.skipToNavigation

Compresseur Aerotec Extreme 15 190 l/min 15 bar 1,1 kW 230 V 50 Hz 5 l AEROTEC


Sans huile. 2 cylindres. Groupe V. Convient pour une opération continue grâce au système breveté de refroidissement de l’air aspiré. Mode lent avec 1 450 tr/min. Réducteur de pression et 2 manomètres. 1 raccordement DL avec raccord rapide de sécurité. Robinet à boisseau sphérique pour l’évacuation des condensats. Pressostat NEMA avec déchargement de mise en route. Soupapes en acier inoxydable. Niveau de pression acoustique de 90 LWA / 72 dB

Numéro d'article 4A920625
Couleur Autre
Largeur 12.2
Hauteur 15.35
Poids 23
Pression max. (bar) 15
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 12.2
Hauteur 15.35
Poids 23
Pression max. (bar) 15
Puissance du moteur 1.1
Vitesse de rotation (1/min) 1450
Niveau de puissance acoustique 72
Type de moteur Électrique
Tension de raccordement (V) 230
Fréquence 50 Hz
Quantité de livraison (kg) 0.125
Capacité du réservoir 5
Nombre de cylindres 2
Avec protection de moteur Oui
Avec soupape d'échappement Oui
Avec sortie de condensat Oui
Raccordement de tuyau Raccordement rapide
Pression de fonctionnement maximale (psi) 217
Type de lubrification Sans
Nombre de raccords sortants 1
Mobile Oui
Entraînement Direct
Taille de la connectique de sortie Autre
Marque Aerotec
Type Extreme 15

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A920625
EAN 4260479719131
UBB 500581978516
UNSPSC 40151605
N° Article du fabricant 20130111
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.