Most bought products
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
1Q719864
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
Compresseur Aerotec Airliner Silent 70 l/min 8 bar 0,3 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1Q719864
Couleur
Autre
Largeur
13.38
Hauteur
12.5
Poids
6
Pression max. (bar)
8
Puissance du moteur
0.3
Vitesse de rotation (1/min)
2750
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Autre
Largeur
13.38
Hauteur
12.5
Poids
6
Pression max. (bar)
8
Puissance du moteur
0.3
Vitesse de rotation (1/min)
2750
Niveau de puissance acoustique
68
Type de moteur
Électrique
Tension de raccordement (V)
230
Fréquence
50 Hz
Quantité de livraison (kg)
0.055
Capacité du réservoir
6
Avec démarrage/arrêt automatiques
Oui
Nombre de cylindres
1
Avec protection de moteur
Oui
Avec dispositif de sécurité à ressort
Non
Avec soupape d'échappement
Oui
Avec sortie de condensat
Non
Raccordement de tuyau
Raccordement rapide
Pression de fonctionnement maximale (psi)
116
Type de lubrification
Sans
Nombre de raccords sortants
1
Mobile
Oui
Entraînement
Direct
Avec soupape de non-retour
Oui
Taille de la connectique de sortie
Autre
Marque
Aerotec
Code Douanier
84148022
Type
25110701, Aerotec Airliner SILENT
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Q719864
EAN
4260405389834
UBB
500581175451
UNSPSC
40151601
N° Article du fabricant
20160426