text.skipToContent text.skipToNavigation

Compresseur Aerotec Airliner 6 200 l/min 8 bar 1,1 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Compresseur à piston en version sans huile. Groupe 1 cylindre sans maintenance. Réducteur de pression pour le réglage précis de la pression de distribution. Unité de commande bien agencée. Construction peu encombrante et extra-plate. Niveau de pression acoustique de 97 LWA / 78 dB

Numéro d'article 9Y573141
Couleur Autre
Largeur 14.5
Hauteur 14.9
Poids 9.4
Pression max. (bar) 8
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 14.5
Hauteur 14.9
Poids 9.4
Pression max. (bar) 8
Puissance du moteur 1.1
Vitesse de rotation (1/min) 3400
Niveau de puissance acoustique 78
Type de moteur Électrique
Tension de raccordement (V) 230
Fréquence 50 Hz
Quantité de livraison (kg) 0.11
Capacité du réservoir 6
Avec démarrage/arrêt automatiques Oui
Nombre de cylindres 1
Avec protection de moteur Oui
Avec soupape d'échappement Oui
Avec sortie de condensat Oui
Raccordement de tuyau Raccordement rapide
Pression de fonctionnement maximale (psi) 116
Type de lubrification Sans
Nombre de raccords sortants 1
Mobile Oui
Entraînement Direct
Avec soupape de non-retour Oui
Taille de la connectique de sortie Autre
Type 200664, Airliner 6

La description

Compresseur à piston en version sans huile. Groupe 1 cylindre sans maintenance. Réducteur de pression pour le réglage précis de la pression de distribution. Unité de commande bien agencée. Construction peu encombrante et extra-plate. Niveau de pression acoustique de 97 LWA / 78 dB

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Y573141
EAN 4260135771497
UNSPSC 40151605
N° Article du fabricant 4000898486
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.