text.skipToContent text.skipToNavigation

Compresseur Aerotec Airliner 5 GO 200 l/min 10 bar 1,1 kW 230 V 50 Hz 5 l AEROTEC


Sans huile. Groupe 1 cylindre sans maintenance. Réducteur de pression inclus pour le réglage précis de la pression de distribution. Unité de commande bien agencée. Construction extra plate, peu encombrante. Poignée en aluminium et bandoulières réglables. Pour fonctionnement debout et couché. Niveau de pression acoustique de 97 LWA / 78 dB

Numéro d'article 7I167111
Couleur Autre
Largeur 7.48
Hauteur 14.9
Intensité de courant (A) 13
Poids 8.5
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 7.48
Hauteur 14.9
Intensité de courant (A) 13
Poids 8.5
Pression max. (bar) 10
Puissance du moteur 1.1
Vitesse de rotation (1/min) 3400
Niveau de puissance acoustique 78
Type de moteur Électrique
Tension de raccordement (V) 230
Fréquence 50 Hz
Quantité de livraison (kg) 0.11
Capacité du réservoir 5
Avec démarrage/arrêt automatiques Oui
Nombre de cylindres 1
Avec protection de moteur Oui
Avec dispositif de sécurité à ressort Non
Avec soupape d'échappement Oui
Avec sortie de condensat Non
Raccordement de tuyau Raccordement rapide
Pression de fonctionnement maximale (psi) 145
Type de lubrification Sans
Nombre de raccords sortants 1
Mobile Oui
Entraînement Direct
Avec soupape de non-retour Oui
Taille de la connectique de sortie Autre
Type 25112001, Aerotec Airliner 5 GO

Numéros d'articles

Numéro d'article 7I167111
EAN 4260135773279
UBB 500583113955
UNSPSC 40151601
N° Article du fabricant 200680
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.