text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Compresseur Aerotec 780-90 780 l/min 10 bar 4 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC


Compresseur à piston industriel mobile en version lubrifiée à l’huile 2 niveaux. Groupe deux cylindres en ligne à entraînement par courroie trapézoïdale. Décharge au démarrage via un pressostat Condor. L’évacuation des condensats a lieu via un robinet à boisseau sphérique. Deux roues pivotantes sur la partie avant garantissent un maniement optimal. Inverseur de phase inclus. Homologué PvI. Niveau de pression acoustique de 97 LWA / 78 dB

Numéro d'article 6Y525651
Couleur Autre
Largeur 15.35
Hauteur 37.4
Poids 85
Pression max. (bar) 10
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 15.35
Hauteur 37.4
Poids 85
Pression max. (bar) 10
Puissance du moteur 4
Vitesse de rotation (1/min) 1200
Niveau de puissance acoustique 78
Type de moteur Électrique
Tension de raccordement (V) 400
Fréquence 50 Hz
Quantité de livraison (kg) 0.52
Capacité du réservoir 90
Avec démarrage/arrêt automatiques Oui
Nombre de cylindres 2
Avec protection de moteur Oui
Avec dispositif de sécurité à ressort Non
Avec soupape d'échappement Oui
Avec sortie de condensat Non
Raccordement de tuyau Raccordement rapide
Pression de fonctionnement maximale (psi) 145
Type de lubrification Lubrifié à l'huile
Nombre de raccords sortants 1
Mobile Oui
Entraînement Courroie trapézoïdale
Avec soupape de non-retour Non
Taille de la connectique de sortie Autre
Marque Aerotec
Type 25127803, Aerotec 780-90 PRO

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Y525651
EAN 4260135777024
UBB 500583001663
UNSPSC 40151605
N° Article du fabricant 2010184
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.