Compresseurs à piston
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
Compresseurs
Compresseurs à piston
4G945754
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
Compresseur Aerotec 400-20 HONDA 400 l/min 10 bar HONDA GP 160 - moteur 4 AEROTEC
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
4G945754
Largeur
18.1
Hauteur
33.46
Pression max. (bar)
10
Puissance du moteur
3.5
Niveau de puissance acoustique
78
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
18.1
Hauteur
33.46
Pression max. (bar)
10
Puissance du moteur
3.5
Niveau de puissance acoustique
78
Type de moteur
Thermique
Quantité de livraison (kg)
0.275
Capacité du réservoir
20
Nombre de cylindres
1
Avec soupape d'échappement
Oui
Avec sortie de condensat
Oui
Pression de fonctionnement maximale (psi)
145
Mobile
Oui
Entraînement
Autre
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4G945754
EAN
4260651030825
UBB
500582051008
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
4000898475