text.skipToContent text.skipToNavigation

Comparateur DIN 878 10 mm lecture 0,01 mm PROMAT


Tige de serrage (Ø 8 mm h6) et touche de mesure en acier inoxydable. Repères de tolérance réglables. Avec 2 aiguilles. Ø de bague extérieure 58 mm

Numéro d'article 0S964158
Principe de mesure Autre
Affichage numérique Non
Plage de mesure (mm) 10-10
Graduation métrique Oui
Diamètre de la bague extérieure (mm) 58
Emballé par 1

Spécifications

Principe de mesure Autre
Affichage numérique Non
Plage de mesure (mm) 10-10
Graduation métrique Oui
Diamètre de la bague extérieure (mm) 58
Diamètre de la tige du mandrin (mm) 8
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0S964158
EAN 4015448410638
UBB 500573871984
UNSPSC 41111601
N° Article du fabricant 4000851510
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.