text.skipToContent text.skipToNavigation

Colliers de serrage pour installateurs Bessey SL 30m 300-120


Force de serrage jusqu'à 8 500 N pour un couple de serrage de 25 Nm. Force de serrage accrue de 20 % par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé. Sécurité maximale grâce à un meilleur transfert linéaire de la force du bras coulissant. Longue durée de vie grâce à la plaque de pression résistante à la chaleur avec insert en acier fritté,

Numéro d'article K0433.000.030
Plage de serrage (mm) 300 - 300
Longueur de mâchoire (mm) 120
Matériau de la poignée Autre
Angle max. (°) 35
Marque Bessey
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 300 - 300
Longueur de mâchoire (mm) 120
Matériau de la poignée Autre
Angle max. (°) 35
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 2110

La description

Force de serrage jusqu'à 8 500 N pour un couple de serrage de 25 Nm. Force de serrage accrue de 20 % par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé. Sécurité maximale grâce à un meilleur transfert linéaire de la force du bras coulissant. Longue durée de vie grâce à la plaque de pression résistante à la chaleur avec insert en acier fritté, qui peut être inclinée jusqu'à 35°.

Numéros d'articles

Numéro d'article K0433.000.030
EAN 4008158034522
UBB 240180136311
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant SL30M
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.