text.skipToContent text.skipToNavigation

Collier de serrage Facom à large saillie Zinc moulé Ouverture de mâchoire 300mm 150 x 440 x 215mm


Mêmes caractéristiques que le modèle Réf 272A avec les avantages supplémentaires d'un coulisseau et d'un valet profonds pour la prise de pièces larges. Capacité : 0 -- 1000 mm. Saillie : 150 mm.

Numéro d'article 0Z653150
Poids 3000
Projection (mm) 150
Longueur totale (mm) 440
Arrêtoir Non
Plage de serrage (mm) ['0', '300']
Emballé par 1

Spécifications

Poids 3000
Projection (mm) 150
Longueur totale (mm) 440
Arrêtoir Non
Plage de serrage (mm) ['0', '300']
Longueur de mâchoire (mm) 215
Matériau de la poignée Autre
Finition à une main Non
Matériau des mâchoires Zinc coulé sous pression
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Non
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z653150
EAN 3148511628508
UBB 500639392975
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant 272.300L
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.