text.skipToContent text.skipToNavigation

Collier de serrage Bessey TGRC 30B8 300-80


Force de serrage jusqu'à 5 500 N. Poignée ergonomique en bois. Avec capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail plat solide et stable avec crantage

Numéro d'article K0407.030.008
Plage de serrage (mm) 300 - 300
Longueur de mâchoire (mm) 80
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Plage de serrage (mm) 300 - 300
Longueur de mâchoire (mm) 80
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 870
Type TGRC Screw Clamp

La description

Force de serrage jusqu'à 5 500 N. Poignée ergonomique en bois. Avec capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail plat solide et stable avec crantage

Numéros d'articles

Numéro d'article K0407.030.008
EAN 4008158013572
UBB 500570262591
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TGRC30B8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.