text.skipToContent text.skipToNavigation

Collier de serrage Bessey TGRC 15B5 150-50


Force de serrage jusqu'à 5 500 N. Poignée en bois ergonomique. Avec capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail plat solide et stable avec crantage

Numéro d'article K0407.015.005
Plage de serrage (mm) 150 - 150
Longueur de mâchoire (mm) 50
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Plage de serrage (mm) 150 - 150
Longueur de mâchoire (mm) 50
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey

La description

Force de serrage jusqu'à 5 500 N. Poignée en bois ergonomique. Avec capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail plat solide et stable avec crantage

Numéros d'articles

Numéro d'article K0407.015.005
EAN 4008158013046
UBB 500570262005
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TGRC15B5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.