text.skipToContent text.skipToNavigation

Collier de serrage Bessey TGN80T20 80 800-200


Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception robuste. Poignée ergonomique en bois. Grand rail plat solide et stable avec dentelure. Les dimensions du rail supérieures ou égales à 40 x 11 ne sont pas galvanisées.

Numéro d'article K0409.000.080
Plage de serrage (mm) 800 - 800
Longueur de mâchoire (mm) 200
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 800 - 800
Longueur de mâchoire (mm) 200
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey

La description

Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception robuste. Poignée ergonomique en bois. Grand rail plat solide et stable avec dentelure. Les dimensions du rail supérieures ou égales à 40 x 11 ne sont pas galvanisées.

Numéros d'articles

Numéro d'article K0409.000.080
EAN 4008158012766
UBB 500570264407
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TGN80T20
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.