text.skipToContent text.skipToNavigation

Collier de serrage Bessey TGN60T40 60 600-400


Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception robuste. Poignée ergonomique en bois. Grand rail plat solide et stable avec dentelure. Les dimensions du rail supérieures ou égales à 40 x 11 ne sont pas galvanisées.

Numéro d'article K0412.000.060
Plage de serrage (mm) 600 - 600
Longueur de mâchoire (mm) 400
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 600 - 600
Longueur de mâchoire (mm) 400
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey

La description

Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception robuste. Poignée ergonomique en bois. Grand rail plat solide et stable avec dentelure. Les dimensions du rail supérieures ou égales à 40 x 11 ne sont pas galvanisées.

Numéros d'articles

Numéro d'article K0412.000.060
EAN 4008158012728
UBB 500570264993
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TGN60T40
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.