text.skipToContent text.skipToNavigation

Collier de serrage Bessey TGN30T50 30 300-500


Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception robuste. Poignée ergonomique en bois. Grand rail plat solide et stable avec dentelure. Les dimensions du rail supérieures ou égales à 40 x 11 ne sont pas galvanisées.

Numéro d'article K0413.000.030
Plage de serrage (mm) 300 - 300
Longueur de mâchoire (mm) 500
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Plage de serrage (mm) 300 - 300
Longueur de mâchoire (mm) 500
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque BESSEY

La description

Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception robuste. Poignée ergonomique en bois. Grand rail plat solide et stable avec dentelure. Les dimensions du rail supérieures ou égales à 40 x 11 ne sont pas galvanisées.

Numéros d'articles

Numéro d'article K0413.000.030
EAN 4008158012377
UBB 203180010118
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TGN30T50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.