text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Collier de serrage Bessey TG60S14 60 600-140


Force de serrage jusqu'à 6 000 N. Poignée ergonomique en bois. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire (à partir d'une profondeur de 80 mm). Capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY (à partir d'une profondeur de 80 mm).

Numéro d'article K0403.000.060
Arrêtoir Oui
Plage de serrage (mm) 600 - 600
Longueur de mâchoire (mm) 140
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Arrêtoir Oui
Plage de serrage (mm) 600 - 600
Longueur de mâchoire (mm) 140
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey

La description

Force de serrage jusqu'à 6 000 N. Poignée ergonomique en bois. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire (à partir d'une profondeur de 80 mm). Capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY (à partir d'une profondeur de 80 mm).

Numéros d'articles

Numéro d'article K0403.000.060
EAN 4008158010793
UBB 240180163943
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TG60S14
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.