text.skipToContent text.skipToNavigation

Collier de serrage Bessey TG12-2K 12-120-60


Force de serrage jusqu'à 6 000 N. Poignée en plastique à deux composants de haute qualité. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire (à partir d'une profondeur de 80 mm). Capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY (à partir d'une profonde

Numéro d'article K0401.000.012
Plage de serrage (mm) 120 - 120
Longueur de mâchoire (mm) 60
Matériau de la poignée Plastique
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Plage de serrage (mm) 120 - 120
Longueur de mâchoire (mm) 60
Matériau de la poignée Plastique
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey

La description

Force de serrage jusqu'à 6 000 N. Poignée en plastique à deux composants de haute qualité. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire (à partir d'une profondeur de 80 mm). Capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY (à partir d'une profondeur de 80 mm).

Numéros d'articles

Numéro d'article K0401.000.012
EAN 4008158031637
UBB 500570261197
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TG12-2K
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.