text.skipToContent text.skipToNavigation

Collier de serrage Bessey TG10-2K 10-100-50


Force de serrage jusqu'à 6 000 N. Poignée en plastique à deux composants de haute qualité. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire (à partir d'une profondeur de gorge de 80 mm). Capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY (à partir d'une

Numéro d'article K0401.000.010
Plage de serrage (mm) 100 - 100
Longueur de mâchoire (mm) 50
Matériau de la poignée Plastique
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 100 - 100
Longueur de mâchoire (mm) 50
Matériau de la poignée Plastique
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey

La description

Force de serrage jusqu'à 6 000 N. Poignée en plastique à deux composants de haute qualité. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire (à partir d'une profondeur de gorge de 80 mm). Capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY (à partir d'une profondeur de 80 mm).

Numéros d'articles

Numéro d'article K0401.000.010
EAN 4008158031620
UBB 500570261015
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TG10-2K
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.